Beli kenko tape double di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- monotaro.id Isolasi Bolak Balik 1inch (Double Tape)Deskripsi:Double tape atau yang biasa di sebut isolasi bolak balik adalah pita perekat yang memiliki lapisan lem di kedua sisinya sehingga dapat menyatukan dua permukaan secara rapi dan tidak terlihat. Biasanya double tape banyak digunakan dalam industry dan kerajinan tangan. Lakban ini lakban yang tipis dan sangat ringan serta mudah disobek dan mampu menempel di segala jenis permukaan, baik permukaan dari plastik, kaca, kayu, maupun metal/logam.Dengan sifat kerekatan yang kuat dan tahan lama. Lakban ini sering kali dijadikan pengganti sekrup atau paku untuk pemasangan sesuatu pada dinding, keramik dan permukaan kayu. Agar lakban ini dapat menempel dengan maksimal apabila direkatkan pada permukaan yang bersih yaitu permukaan yang tidak dikotori oleh butiran debu, air atau benda kecil lainnya.atribut:
- Thickness (micron): 80
- Width (mm): 24
- Joyko Double Tape (Isolasi Bolak Balik)atribut:
- Tape Length (yard): 15
- Daimaru Isolasi Bolak Balik (Double Tape)Deskripsi:DOUBLE SIDE TAPEPita perekat ganda ini dirancang khusus untuk menempelkan dua permukaan benda bersama-sama dengan cara yang tidak terlihat pada hasil akhir aplikasi produk. Terbuat dari kertas tisu ringan yang dilapisi dengan perekat kuat di kedua sisi dan dipisahkan oleh kertas rilis.USAGEDigunakan untuk menyambung kertas, penempel kulit tas sebelum dijahit, segel amplop, pengganti lem suatu bagian yang sulit dibubuhi lem, digunakan untuk membungkus kado, perekatan karpet, plat cetakan. Pemakaian di Industri: pabrikasi, laminasi, industri (kertas, garment, sepatu, tas, jaket, boneka dan mainan anak-anak), segel amplop, ATK, plat label elektronika dan lain-lain.atribut:
- Adhesive Material: Acrylic Base Adhesive
- Backing Material: Kertas Tisu
- Color: White Translucent
- Tape Length (yard): 12
- monotaro.id Isolasi Bolak Balik 2inch (Double Tape)Deskripsi:Double tape atau yang biasa di sebut isolasi bolak balik adalah pita perekat yang memiliki lapisan lem di kedua sisinya sehingga dapat menyatukan dua permukaan secara rapi dan tidak terlihat. Biasanya double tape banyak digunakan dalam industry dan kerajinan tangan. Lakban ini lakban yang tipis dan sangat ringan serta mudah disobek dan mampu menempel di segala jenis permukaan, baik permukaan dari plastik, kaca, kayu, maupun metal/logam.Dengan sifat kerekatan yang kuat dan tahan lama. Lakban ini sering kali dijadikan pengganti sekrup atau paku untuk pemasangan sesuatu pada dinding, keramik dan permukaan kayu. Agar lakban ini dapat menempel dengan maksimal apabila direkatkan pada permukaan yang bersih yaitu permukaan yang tidak dikotori oleh butiran debu, air atau benda kecil lainnya.atribut:
- Size (mmxyard): 48x12
- Thickness (micron): 80
- Width (mm): 48
- Length (yard): 12
- Length (m): 10
- AMEKO Webbing Sling (Tali Angkat / Sling Sabuk)Deskripsi:- When hoisting belt can be divided into flat belt and circular belt;- Low liting beltis in the process of hoisting using shock, ant-corosion, mon-conductive, and in the inlammable and explosive environmentwithout Mars and other characteristics;- The cross section shape is changing with the hanging piece surtace hape, and ts tselfis very soft, flexible, work will be close to suit orwrapping around the hanging pieces,without damage to the crane. but also reduce the likelihood of rebound hurt;- When hoisting belt have good resistance to corrosion. and the hydrogen carbonate and most chemical solution and solvent have higherresistance. However, some strong acid or alkali will harm the lifting belt. In most cases, lifing belt maintenance as long as in the cold wateruse can be cleaner;- Low should be avoided in the process of hoisting cut by sharp instruments in lifting with a sharp corners, edges, or the rough surface of thegoods, can use the harness soell with oute skin or polyester protetion way toharness to protect it,in order to prolong the service life of theharness;- Low lifting job, tie ban lifting belt or to connet the method of the knot.Should use the correct - lifting belt special fittings connection;- Lifting with light weight,compared with the same load of chain,only 20% of its weight, so even at high altitude, will not cause personal injury;- Lifting belt body has a unique label, and to distinguish with the international standard color carrying tonnage,even lifting belt breakage iseasy to recognize;- Safety factor according to user's requirements of 4 to 8 times all kinds of hoisting belt products;Smaller elastic elonaation of low lifting belt, working load on < 3%, the breaking load of < 10%: Working temperature of-40℃-100℃.
- monotaro.id Isolasi Bolak Balik 1/2inch (Double Tape)atribut:
- Thickness (micron): 80
- Adhesive Material: Acrylic
- Backing Material: Tissue
- Color: White
- Tape Width (mm): 12
- Nescafe Dolce Gusto Kopi Kapsulatribut:
- Packaging: Coffee Capsule
- CKD M4000 Series Oil Mist Filter White Seriesatribut:
- Auto drain Specification: Manual drain, NC
- Connection Diameter (inch): 46237
- Connection Method: Rc
- Filtration Accuracy (μm): 0.01 (nominal value)
- Flow Direction: Left to Right
- Fluid Used: Compressed air Drain discharge Manual auto drain (NC type: no discharge when unpressurized)
- Operating Pressure (MPa): 0.15 to 1.0
- Screw Type: Rc
- Sinar Dunia Copy Paper A4 80gsm (Kertas HVS / Fotocopy)Deskripsi:Kertas Fotokopi SiDU adalah kertas multifungsi untuk memenuhi kebutuhan kantor serta institusi. Dengan kualitas kertas terbaik, kertas fotokopi SiDU diciptakan untuk mesin fotokopi berkecepatan tinggi menghasilkan hasil cetak terbaik.atribut:
- Number of Sheets: 500
- Paper Type: Multi Purpose Paper
- Color: White
- Paper Weight (gsm): 80
- Size: A4
- Size (mm): 210x297
- Sinar Dunia Copy Paper F4 Folio 80gsm (Kertas HVS / Fotocopy)Deskripsi:Kertas Fotokopi SiDU adalah kertas multifungsi untuk memenuhi kebutuhan kantor serta institusi. Dengan kualitas kertas terbaik, kertas fotokopi SiDU diciptakan untuk mesin fotokopi berkecepatan tinggi menghasilkan hasil cetak terbaik.atribut:
- Number of Sheets: 500
- Paper Type: Multi Purpose Paper
- Size: Folio
- Color: White
- Paper Weight (gsm): 80
- Size (mm): 215x330
- ULTRA Sling Webbing Sling 4T (Tali Angkat / Sling Sabuk)atribut:
- Color: Grey
- Working Load Limit (t): 4
- NACHI TAPE Double Tape (Isolasi Bolak Balik)Deskripsi:Two face tape and use a peelable materials of tissue paper. Widely uses in all fields such as household, photography, paper industry, shoes industry, splicing application, etc.
- Nagata Bottle Plasticatribut:
- Color: Random Color
- Hommy Botol SausDeskripsi:Hommy Botol Kecap Kania. Bahan plastik polypropylene atau polyethylene yang lebih di kenal dengan PP 5, jenis plastik ini terbilang cukup kokoh dan fleksibel untuk digunakan sehingga dapat menahan suhu panas. Di dukung dengan material food grade sehingga lebih aman untuk di gunakan dalam jangka panjang.
Daftar Harga kenko tape double Terbaru October 2026
| Kenko Double Tape Blue Core (Selotip Dua Sisi) | Rp2.900 |
| Kenko Double Tape Red Core (Selotip Dua Sisi) | Rp17.900 |
| monotaro.id Isolasi Bolak Balik 1inch (Double Tape) | Rp3.900 |
| Joyko Double Tape (Isolasi Bolak Balik) | Rp4.900 |
| Daimaru Isolasi Bolak Balik (Double Tape) | Rp2.900 |
| Kenko Isolasi Bolak Balik Foam (Double Tape) | Rp4.900 |
| Kenko Dispenser Isolasi (Tape Cutter) | Rp20.900 |
| monotaro.id Isolasi Bolak Balik 2inch (Double Tape) | Rp8.900 |
| AMEKO Webbing Sling (Tali Angkat / Sling Sabuk) | Rp44.900 |
| monotaro.id Isolasi Bolak Balik 1/2inch (Double Tape) | Rp20.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P103085355-1.jpg)
/P103085364-1.jpg)
/1yP108182070-8.jpg)
/38P105880116-2.jpg)
/P101545752-3.jpg)
/P103085346-1.jpg)
/P101005487-1.jpg)
/qkP108166956-13.jpg)
/2iP109124090-1.jpg)
/7sP111113280-2.jpg)


/00P107822000-6.jpg)
/1yP107822070-2.jpg)
/q6P110058942-1.jpg)
/P101000095-4.jpg)
/5vP101525211-2.jpg)


/5oP111522204-4.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)